SIDE SPA - SDEE9035-LBC-EL LONGLIGHT ECO L.1037MM 29.5W 1675LM 3000 - E9035-LBC-EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532333386
Codice prodotto
SDEE9035-LBC-EL
Cod. produttore
E9035-LBC-EL
Produttore
SDE
FIN.Fissaggio a terra/parete/plafone . Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico . Colore: Alluminio anodizzato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mmq - L = 1 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in metacrilato trasparente. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Ellittico. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 29.5 W. Flusso apparecchio: 1656 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 25.5 W 2400 lm .


