pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9034-LBC-EL LONGLIGHT ECO L.1037MM 29.5W 2124LM 3000 - E9034-LBC-EL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 29.5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532333294

Codice prodotto

SDEE9034-LBC-EL

Cod. produttore

E9034-LBC-EL

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

29.5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1027 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

30 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

28 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Anodizzato . 29.5 W. 2400 lm.