pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9033-LBC-EL LONGLIGHT ECO L.690MM 20W 1117LM 3000K I - E9033-LBC-EL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532333232

Codice prodotto

SDEE9033-LBC-EL

Cod. produttore

E9033-LBC-EL

Produttore

SDE

FIN.Fissaggio a terra/parete/plafone . Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico . Colore: Alluminio anodizzato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75mmq - L = 1 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in metacrilato trasparente. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Ellittico. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20W. Flusso apparecchio: 1104 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 17 W 1600 lm .