pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9022-LBI LONGLIGHT POSTER 60W 3780LM 6000K IP65 A - E9022-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Potenza totale - 60 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017522209936

Codice prodotto

SDEE9022-LBI

Cod. produttore

E9022-LBI

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Potenza totale:

60 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1206 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

95 mm

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

110 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

85.71...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Staffa per fissaggio a muro regolabile. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Anodizzato. colore: Alluminio satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt.. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 5,500 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza complessiva: 60 W. flusso apparecchio: 4800 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: LED 1 x 56 W 4800 lm.