pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9021-LBI LONGLIGHT POSTER 46W 2550LM 6000K IP65 A - E9021-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522209905

Codice prodotto

SDEE9021-LBI

Cod. produttore

E9021-LBI

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

74 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

906 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

95 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3600...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Staffa per fissaggio a muro regolabile. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Anodizzato. colore: Alluminio satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 2. peso: 4,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 42 W. flusso lampada: 3600 lm. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80