pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE901-M-LBN EYES 20 HANDRAIL DIAM.16MM 2W 113LM 4000 - E901-M-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532236533

Codice prodotto

SDEE901-M-LBN

Cod. produttore

E901-M-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

19 mm

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Altezza di installazione:

29.75...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso in struttura corrimano. foro incasso: Foro di incasso diam. 16 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Dissipatore in alluminio. colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,020 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 1.2 W. flusso lampada: 100 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: SDCM.