pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE900-G-LBI EYES 20 BASIC DIAM.16MM 1.2W 88LM 6000K - E900-G-LBI

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDEE900-G-LBI EYES 20 BASIC DIAM.16MM 1.2W 88LM 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522188804

Codice prodotto

SDEE900-G-LBI

Cod. produttore

E900-G-LBI

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

18 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

30.3...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Marchio SIDE modello EYESBASIC A 1W C GH.F.60 BIANCO, faretto / proiettore