pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE896-M-LBL EYES 40 BASIC B DIAM.28.5MM 1W 8LM 470NM - E896-M-LBL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522188194

Codice prodotto

SDEE896-M-LBL

Cod. produttore

E896-M-LBL

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

45 mm

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

36.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE896-M-LBL - EYESBASIC 1LED C MOLLA F30 BLU