pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8958PS-LBC30 LONGLIGHT L.1560MM 39W 2186LM 3000K IP65 - E8958PS-LBC30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 39 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532328283

Codice prodotto

SDEE8958PS-LBC30

Cod. produttore

E8958PS-LBC30

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

39 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

159 mm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

1560 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2080...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete. Fissaggio: Con staffe in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 39 W. 2400 lm.