pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8958-P-LBC LONGLIGHT POWER WALL L.1540MM 74W 4365LM - E8958-P-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522188057

Codice prodotto

SDEE8958-P-LBC

Cod. produttore

E8958-P-LBC

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

86 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

72...72 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

210 mm

Lunghezza:

1540 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello LONGLIGHT PARETE 60LED 3000K 10, faretto / proiettore