pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8957-PS-LBC LONGLIGHT POWER L.1260MM 60W 3490LM 3000 - E8957-PS-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522187999

Codice prodotto

SDEE8957-PS-LBC

Cod. produttore

E8957-PS-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

97 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

56...56 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

1246 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3880...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 9,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 56 W. flusso lampada: 3880 lm. temperatura di colore: 3000K