pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8951-LBC-18 LONGLIGHT GROUND L.940MM 24W 1315LM 3000 - E8951-LBC-18

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522248812

Codice prodotto

SDEE8951-LBC-18

Cod. produttore

E8951-LBC-18

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

935 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

108 mm

Carico max.:

500 kg

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello LONGLIGHT CASE 18LED 3000 K 10, faretto calpestabile