SIDE SPA - SDEE895-M-LBC AS EYES 40 BASIC B DIAM.28.5 MM 1W 72LM 300 - E895-M-LBC AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8017522231623
Codice prodotto
SDEE895-M-LBC AS
Cod. produttore
E895-M-LBC AS
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Cromo
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
45 mm
Altezza/profondità:
3 mm
Adatto per potenza lampada:
1.2...1.2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
36.5...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no