pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8943-LBC-30 LONGLIGHT GROUND FLAT L.1540MM 40W 2186L - E8943-LBC-30

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 96 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522249093

Codice prodotto

SDEE8943-LBC-30

Cod. produttore

E8943-LBC-30

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

96 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

103 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

500 kg

Lunghezza:

1540 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello LONGLIGHT FLAT 30LED 3000 K 10, faretto calpestabile