pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8920-LBC LONGLIGHT GROUND PASS L.935MM 5W 125LM 3 - E8920-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532253516

Codice prodotto

SDEE8920-LBC

Cod. produttore

E8920-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

108 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

105 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

173...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Lunghezza:

935 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

LONGLIGHT - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 8,300 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C Grado IK: 9. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 38 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 5.08 W. Flusso apparecchio: 124.6 lm. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 70. Costanza cromarica: 5 SDCM. Note: Dimensione L = 935mmModulo 60 led SMD. LED 4.08W 173lm 3000K.