pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8900-LBC LONGLIGHT GROUND PASS L.375MM 2.5W 46LM - E8900-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 2.5 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231484

Codice prodotto

SDEE8900-LBC

Cod. produttore

E8900-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

2.5 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

108 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

1.5...1.5 W

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

105 mm

Larghezza di montaggio:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

3 mm

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

64...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

375 mm

LONGLIGHT. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettoreottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,400 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 09. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 32 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 2.5 W. Flusso apparecchio: 46.1 lm. Durata nominale: 25000 ore L80 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM . LAMPADA: 1 x LED 1.5 W 64 lm. Note: Dimensione L = 375mmModulo 15 led SMD .