pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE883-N-LBC-C EYES 40 GROUND 3.5W 350LM 3000K IP68 45? - E883-N-LBC-C

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 28 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532264192

Codice prodotto

SDEE883-N-LBC-C

Cod. produttore

E883-N-LBC-C

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

28 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

61 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

36 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

285...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

installazione: Incasso a Pavimento. foro incasso: Foro di incasso diam. 28 mm. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,080 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. calpestabilita: si. carico statico: 500 kg. temperatura vetro: 97 ° C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K