pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8820-LBN VARIANT 200 44W 2020LM 4000K IP65 BI 230 - E8820-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532325985

Codice prodotto

SDEE8820-LBN

Cod. produttore

E8820-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

220 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

127 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

138.88...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

QUADERS. Fissaggio a Parete . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura disuperficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 400mA dc . Fascio: Simmetrico,doppia emissione. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 19 W. Flusso apparecchio: 1325 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 2 x LED 9 W 1250 lm .