SIDE SPA - SDEE8820-LBC VARIANT 200 44W 1834LM 3000K IP65 BI 230 - E8820-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532325978
Codice prodotto
SDEE8820-LBC
Cod. produttore
E8820-LBC
Produttore
SDE
QUADERS. Fissaggio a Parete . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura disuperficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 400mA dc . Fascio: Simmetrico,doppia emissione. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 19 W. Flusso apparecchio: 1219 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada:2 x LED 9 W 1150 lm .


