pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE881-MQ-LBN68 EYES 20-Q DIAM.16MM 1.2W 81LM 4000K CR 1 - E881-MQ-LBN68

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532235390

Codice prodotto

SDEE881-MQ-LBN68

Cod. produttore

E881-MQ-LBN68

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

20 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Altezza di installazione:

26.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto/Parete, foro incasso: Foro di incasso diam.16 mm. Spessore controsoffitto: 2-18 mm, fissaggio: Molle in acciaio, corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato, colore: Cromo, riflettore ottica:Lente LED in metacrilato equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,020 kg.