pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE881-GQ-LBC68 EYES 20-Q DIAM.16MM 1.2W 78LM 3000K CR 1 - E881-GQ-LBC68

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522223086

Codice prodotto

SDEE881-GQ-LBC68

Cod. produttore

E881-GQ-LBC68

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

1.2...1.2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

20 mm

Altezza di installazione:

26.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYES A-1LED 3000K-Q.20 C GHIERA IP68, faretto / proiettore