pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE876-LBC EYES 40 COVER 2W 55LM 3000K IP68 45? 500 - E876-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304539

Codice prodotto

SDEE876-LBC

Cod. produttore

E876-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

28 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

40 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

9 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

EYES COVER. Incasso a Pavimento. Corpo in acciaio INOX . Colore: Acciaio inox lucidato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente . Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico, doppia emissione radente 45 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 38.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 2 W 105 lm .