pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE875-LBI EYES 40 COVER 2W 31LM 6000K IP68 45 500 - E875-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304508

Codice prodotto

SDEE875-LBI

Cod. produttore

E875-LBI

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

28 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

40 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

9 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 500mA dc. fascio luminoso: Simmetrico, mono emissione radente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 9. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 100 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 6000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.