pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8540-LBI NEW QUARTO DI SFERA 39W 1421LM 6000K IP6 - E8540-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231453

Codice prodotto

SDEE8540-LBI

Cod. produttore

E8540-LBI

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

300 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

235 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

170 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

100...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

NEW QUARTO DI SFERA LED . Fissaggio a Parete . Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro satinatotemprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 39 W. Flusso apparecchio: 1400 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B50. Temperatura di colore: 6000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 35 W 3500 lm .