pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8495-LBC-SM EYES 80 GROUND 1.2W 112LM 3000K IP67 INO - E8495-LBC-SM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 62 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522254875

Codice prodotto

SDEE8495-LBC-SM

Cod. produttore

E8495-LBC-SM

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

62 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

76 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello OL.MICRO D.76-4.5W 830- 15 12VDC, faretto calpestabile