pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8471-LBN LITTLE ROK 30.8W 752LM 4000K IP67 GR 220 - E8471-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 30.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532290733

Codice prodotto

SDEE8471-LBN

Cod. produttore

E8471-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

30.8 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

171 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

240 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2502...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Corrente nominale:

600...600 mA

Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro . Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, radente omnidirezionale . Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 30.8 W. Flusso apparecchio: 752.4 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. LED 26.8W 2502lm 4000K.