pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8471-LBI LITTLE ROK 30.8W 763LM 5000K IP67 GR 220 - E8471-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Altezza/profondità - 171 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231439

Codice prodotto

SDEE8471-LBI

Cod. produttore

E8471-LBI

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Altezza/profondità:

171 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro:

240 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2358...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, radente omnidirezionale. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 26.8 W. flusso lampada: 2538 lm. temperatura di colore: 5000K. indice resa cromatica: 80

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA