SIDE SPA - SDEE8470-LBC LITTLE ROK 30.8W 723LM 3000K IP67 NE 220 - E8470-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 171 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231392
Codice prodotto
SDEE8470-LBC
Cod. produttore
E8470-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
171 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diametro:
240 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I