SIDE SPA - SDEE8469-LBI LITTLE ROK 30.8W 384LM 5000K IP67 GR 220 - E8469-LBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231378
Codice prodotto
SDEE8469-LBI
Cod. produttore
E8469-LBI
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2358...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Altezza/profondità:
171 mm
Diametro:
240 mm

Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


