pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8409-LBC ROK 30.8W 636LM 3000K IP67 GR 220-240V 5 - E8409-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 232 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231309

Codice prodotto

SDEE8409-LBC

Cod. produttore

E8409-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

232 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro:

238 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Marchio SIDE modello ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBC GR, apparecchio di illuminazione da giardino