SIDE SPA - SDEE8407-LBC ROK 30.8W 636LM 3000K IP67 GR 220-240V 5 - E8407-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532231248
Codice prodotto
SDEE8407-LBC
Cod. produttore
E8407-LBC
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
232 mm
Diametro:
238 mm