pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8398-LBL OLODUM 130 COVER 3W 470NM IP67 GR 90 50 - E8398-LBL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 180 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522224779

Codice prodotto

SDEE8398-LBL

Cod. produttore

E8398-LBL

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

180 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

130 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE8398-LBL - OL.MINI COVER AL-EMIS.RAD.1LED BLU-GR