SIDE SPA - SDEE8397-LBC OLODUM 130 COVER 3W 47LM 3000K IP67 GR 2 - E8397-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Altezza/Profondità di inserimento - 180 mm
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522251867
Codice prodotto
SDEE8397-LBC
Cod. produttore
E8397-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/Profondità di inserimento:
180 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
130 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no