pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8340LBN-FLDA OLODUM 300 DALI 35W 4305LM 4000K IP67 IN - E8340LBN-FLDA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 277.5 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532350369

Codice prodotto

SDEE8340LBN-FLDA

Cod. produttore

E8340LBN-FLDA

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

277.5 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

301 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Dimming DALI:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

302 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

4 mm

Carico max.:

2000 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4900...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Faretto Caplestibile LED. 31W. 4900 lm. 4000K. DALI