SIDE SPA - SDEE8267-LBC-40 OLODUM MIDI LED 30W 3000K 40? 2650LM - E8267-LBC-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 140 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8017532272609
Codice prodotto
SDEE8267-LBC-40
Cod. produttore
E8267-LBC-40
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
140 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
295 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
180 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
2000 kg
Corrente nominale:
700...700 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2300...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


