pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8242-RGB SUBMARINER 175 17W RGB IP68 INOX 40? 350 - E8242-RGB

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522207420

Codice prodotto

SDEE8242-RGB

Cod. produttore

E8242-RGB

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

265 mm

Adatto per potenza lampada:

17.5...17.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lunghezza:

175 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello SUBMARINER 175- 5X3 6W-30 -LED RGB, faretto / proiettore