SIDE SPA - SDEE8203-LBN OLODUM 220 COVER 19.7W 233LM 4000K IP67 - E8203-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532256388
Codice prodotto
SDEE8203-LBN
Cod. produttore
E8203-LBN
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
648...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro esterno:
220 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
242 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì