pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8185-I-RGB45 OLODUM 130 C DIAM.120 MM 14.4W RGB IP67 - E8185-I-RGB45

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522214442

Codice prodotto

SDEE8185-I-RGB45

Cod. produttore

E8185-I-RGB45

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

130 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

3.6...3.6 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

128...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello OLOD.MINI INC.3LED RGB 45, faretto / proiettore