pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8142-MLBN-25 EYES 90 DIAM.73MM 5W 731LM 4000K IP65 GR - E8142-MLBN-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532260699

Codice prodotto

SDEE8142-MLBN-25

Cod. produttore

E8142-MLBN-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

87 mm

Adatto per potenza lampada:

6.1...6.1 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

660...0 lm

Altezza di installazione:

65.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.70 mm. Spessore controsoffitto 1-20 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio ed anello/cornice in ABS. verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc.fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,350 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 660 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.