pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8140F-MLBC25 EYES 90 GROUND 5.2W 696LM 3000K IP65 INO - E8140F-MLBC25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 111 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532260910

Codice prodotto

SDEE8140F-MLBC25

Cod. produttore

E8140F-MLBC25

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

111 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

77 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

89 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

610...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Acciaio inox satinato. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,420 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. calpestabilita: si. carico statico: 500 kg. temperatura vetro: 70 ° C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 610 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80