SIDE SPA - SDEE8132T-LBC-WF OLODUM 220 FLAT MDF 19.7W 2315LM 3000K I - E8132T-LBC-WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 245 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313975
Codice prodotto
SDEE8132T-LBC-WF
Cod. produttore
E8132T-LBC-WF
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
245 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
225 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
1000 kg
Corrente nominale:
500...500 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2500...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì