pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8132-LBC-S OLODUM 220-Q FLAT MDF 19.7W 2577LM 3000K - E8132-LBC-S

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532314026

Codice prodotto

SDEE8132-LBC-S

Cod. produttore

E8132-LBC-S

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

245 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

228 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

1000 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

228 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

OLODUM FLAT STANDARD PROOF. Incasso a Pavimento. Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato, con rotazione 350° e basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante spot 15 gradi . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2200 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 17 W 2500 lm.