pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8129-LBC-FL OLODUM 220 MDF 19.7W 2558LM 3000K IP67 I - E8129-LBC-FL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 212 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532313906

Codice prodotto

SDEE8129-LBC-FL

Cod. produttore

E8129-LBC-FL

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

212 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

242 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

220 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2350...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Installazione: Incasso a Pavimento. Fissaggio: Fissaggio a pavimento. Corpo / struttura: Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Ottica basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,800 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C. Grado IK: 10. Calpestabilita: si. Carico statico: 2000 kg. Carrabilita: si. Velocita' massima: 20 km/h. Temperatura vetro: 65° C. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 17 W. Flusso lampada: 2350 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM.