pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8128I-LBN-WF OLODUM 220 C DIAM.201MM 20W 2012LM 4000K - E8128I-LBN-WF

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 20...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532319342

Codice prodotto

SDEE8128I-LBN-WF

Cod. produttore

E8128I-LBN-WF

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Acciaio inox

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

20...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

220 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2510...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

225...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.201 mm. Spessore controsoffitto: 5-50 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato.Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato - Ottica basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500ma dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico concentrante. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,600 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 10. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 17 W. Flusso lampada: 2510 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM.