pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8067-LBN APPLY MINI 8.2W 578LM 4000K IP65 BW 220- - E8067-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532262648

Codice prodotto

SDEE8067-LBN

Cod. produttore

E8067-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

120 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

120 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

648...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Incasso a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,750 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 7.2 W. flusso lampada: 648 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA