SIDE SPA - SDEE8046-LBC APPLY 2 14W 894LM 3000K IP65 NE 220-240V - E8046-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532237356
Codice prodotto
SDEE8046-LBC
Cod. produttore
E8046-LBC
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
140 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
280 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


