SIDE SPA - SDEE8009 BASETTA CON DRIVER B IP65 GR 220-240V 50 - E8009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532280178
Codice prodotto
SDEE8009
Cod. produttore
E8009
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C.
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


