pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE7070-LBC OLODUM 220-Q 29W 3449LM 3000K IP67 INOX - E7070-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 232 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532230807

Codice prodotto

SDEE7070-LBC

Cod. produttore

E7070-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

232 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

220 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

Lunghezza:

220 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello OLODUMSTDQUADRO LED 28.5W 750MA 230V LBC, faretto calpestabile