pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE6010-LBN SD-HIGHBAY 166.8W 24303LM 4000K IP65 GRA - E6010-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532343248

Codice prodotto

SDEE6010-LBN

Cod. produttore

E6010-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

440 mm

Riflettore:

Ultra brillante

Materiale del riflettore:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8160...0 lm

Altezza/profondità:

130 mm

Con copertura protettiva:

sì

SD-HIGHBAY S . A Sospensione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Antracite. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento:. Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro rigato temprato chiaro. Pressacavo: Connettore rapido presa/spina. IP68. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Fascio: Ellittico. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 222 W. Flusso apparecchio: 24480 lm. Durata nominale: 85000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 85 . Lampada: 4 x LED 54.5 W 8160 lm .