pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE6005-LBN SD-HIGHBAY 166.8W 27615LM 4000K IP65 GRA - E6005-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 222 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532344542

Codice prodotto

SDEE6005-LBN

Cod. produttore

E6005-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

222 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

440 mm

Materiale del riflettore:

Vetro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

32640...0 lm

Altezza/profondità:

130 mm

Con copertura protettiva:

no

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: A Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 222 W. 32640 lm.